FACAL SRL - FAFCN-50 SCALA CONICA MT. 5,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen - 19
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 150 kg
Mit Plattform - nein
Packung
1 ST
EAN
8028406108085
Artikelnummer
FAFCN-50
Herstellernummer
CN-50
Hersteller
FAF
Ausführung:
Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen:
19
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein


