FACAL SRL - FAFCN-45 SCALA CONICA MT. 4,50 - CN-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen - 17
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 150 kg
Mit Plattform - nein
Packung
1 ST
EAN
8028406108078
Artikelnummer
FAFCN-45
Herstellernummer
CN-45
Hersteller
FAF
Ausführung:
Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen:
17
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
CONICA è scala singola d'appoggio artigianale a pioli inclinati ribordati e saldati. SPECIFICA PER L'USO AGRICOLO.


