FACAL SRL - FAFCN-40 SCALA CONICA MT. 4,00 - CN-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen - 15
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 150 kg
Mit Plattform - nein
Packung
1 ST
EAN
8028406108061
Artikelnummer
FAFCN-40
Herstellernummer
CN-40
Hersteller
FAF
Ausführung:
Anlegeleiter
Anzahl der Sprossen:
15
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
CONICA è scala singola d'appoggio artigianale a pioli inclinati ribordati e saldati. SPECIFICA PER L'USO AGRICOLO.


