FACAL SRL - FAFCA7/250 CA7/250 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 2.50 - CA7/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 10
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406000075
Artikelnummer
FAFCA7/250
Herstellernummer
CA7/250
Hersteller
FAF
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
2.395 mm
Mit Rädern:
ja
CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.


