Startseite

FACAL SRL - FAFCA3/150 CA3/150 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.50 - CA3/150

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFCA3/150 CA3/150 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 6

  • Anzahl der Elemente - 1

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406000037

Artikelnummer

FAFCA3/150

Herstellernummer

CA3/150

Hersteller

FAF

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

6

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

1.54 mm

Mit Rädern:

ja

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.