Startseite

FACAL SRL - FAFCA1/100 CA1/100 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.00 - CA1/100

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFCA1/100 CA1/100 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 4

  • Anzahl der Elemente - 1

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406000013

Artikelnummer

FAFCA1/100

Herstellernummer

CA1/100

Hersteller

FAF

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

4

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

1.08 mm

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.