Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FACAL SRL - FAFBKPL/5 SCALA BRIKO PLUS/5 - 6 GRAD.

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFBKPL/5 SCALA BRIKO PLUS/5 - 6 GRAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 12

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406103080

Artikelnummer

FAFBKPL/5

Herstellernummer

BKPL/5

Hersteller

FAF

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

12

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

100 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.