Startseite

FACAL SRL - FAFBKPL/3 SCALA BRIKO PLUS/3 - 4/5 GRAD. - BKPL/3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFBKPL/3 SCALA BRIKO PLUS/3 - 4/5 GRAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 9

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406103066

Artikelnummer

FAFBKPL/3

Herstellernummer

BKPL/3

Hersteller

FAF

Ausführung:

Teleskopleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

9

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

100 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.