FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 1
Tragfähigkeit - 100 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406002291
Artikelnummer
FAFAG300
Herstellernummer
AG300
Hersteller
FAF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
AGRI è scala in alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm. Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.


