Startseite

F.I.V. - FVR9439R922 FIVPRESS DR.C/DADO GIR.26X3/4 T.P. - 9439R922

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR9439R922 FIVPRESS DR.C/DADO GIR.26X3/4 T.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325085026

Artikelnummer

FVR9439R922

Herstellernummer

9439R922

Hersteller

FVR

Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana, misura 26 x 3/4" con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 ?C - Pressione massima di esercizio: 10 bar