F.I.V. - FVR9419P953 TUBO FIVPEX 75X5 PE-XB/AL/PE- HD 4M - 9419P953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xb
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - HDPE-Xc
Anzahl der Lagen - 3
Diffusionsdicht - ja
Packung
4 M
EAN
8056325074617
Artikelnummer
FVR9419P953
Herstellernummer
9419P953
Hersteller
FVR
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xb
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
HDPE-Xc
Anzahl der Lagen:
3
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 65
Rohraußendurchmesser:
75 mm
Wandstärke:
5 mm
Dicke der Zwischenschicht:
0.2 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.026 mm/(m⋅K)
Rohrfarbe:
weiß
Mit Mantelrohr:
nein
Lambdawert:
0.45 W/(m⋅K)
Wasserinhalt:
3.32 l/m