Startseite

F.I.V. - FVR9416P969 TUBOFIVPEX16X2(200MT.) - 9416P969

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR9416P969 TUBOFIVPEX16X2(200MT.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Diffusionsdicht - ja

  • Nenndurchmesser - DN 12

  • Rohraußendurchmesser - 16 mm

Packung

  • 200 M

EAN

8056325037117

Artikelnummer

FVR9416P969

Herstellernummer

9416P969

Hersteller

FVR

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Anzahl der Lagen:

3

Diffusionsdicht:

ja

Nenndurchmesser:

DN 12

Rohraußendurchmesser:

16 mm

Wandstärke:

2 mm

Dicke der Zwischenschicht:

0.2 mm

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Wandrauheit:

0.007 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.026 mm/(m⋅K)

Rohrfarbe:

weiß

Mit Mantelrohr:

nein

Lambdawert:

0.45 W/(m⋅K)

Wasserinhalt:

0.11 l/m

Tubo FIVPEX NUDO in rotoli - Il tubo FIVPEX viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all′interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). La qualità dei materiali impiegati permettono al tubo FIVPEX di raggiungere i massimi livelli prestazionali, tra i prodotti del proprio settore. CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVPEX è conforme alla norma UNI EN ISO 21003 (classe 2/10 bar, classe 5/10 bar) e al D.M. 174/2004. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVPEX: • Spessore minimo alluminio 0,2 mm • Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C •Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7 μm • Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1). CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA ISOLANTE: • Materiale Guaina isolante: Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in PE-LD estruso. • Conduttività termica (a 40 °C): 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497) • Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: 5000 (UNI EN 13469) • Classe di reazione al fuoco per il rivestimento: BL - s2, d0 (EN 13501-1). CONDIZIONI DI ESERCIZIO TUBO FIVPEX: Classi applicative (UNI ISO 21003 - vedi tabella "Classificazioni delle condizioni di utilizzo"nella sezione "Allegati tecnici"): 2/10 bar, 5/10 bar • Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar