F.I.V. - FVR9351P917 TUBOFIVGAS16X2CORR.GIALLO(MT.50) - 9351P917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xb
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xb
Anzahl der Lagen - 3
Nenndurchmesser - DN 12
Packung
50 M
EAN
8056325074136
Artikelnummer
FVR9351P917
Herstellernummer
9351P917
Hersteller
FVR
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xb
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xb
Anzahl der Lagen:
3
Nenndurchmesser:
DN 12
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Wandstärke:
2 mm
Dicke der Zwischenschicht:
0.2 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
0.5 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.026 mm/(m⋅K)
Rohrfarbe:
gelb
Mit Mantelrohr:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Lambdawert:
0.45 W/(m⋅K)
Wasserinhalt:
0.11 l/m


