F.I.V. - FVR9346P931 TUBOFIVGAS20X2(100MT.) - 9346P931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xb
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xb
Anzahl der Lagen - 3
Nenndurchmesser - DN 16
Packung
100 M
EAN
8056325036899
Artikelnummer
FVR9346P931
Herstellernummer
9346P931
Hersteller
FVR
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xb
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xb
Anzahl der Lagen:
3
Nenndurchmesser:
DN 16
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Wandstärke:
2 mm
Dicke der Zwischenschicht:
0.2 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
0.5 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.026 mm/(m⋅K)
Rohrfarbe:
gelb
Mit Mantelrohr:
nein
Lambdawert:
0.45 W/(m⋅K)
Wasserinhalt:
0.2 l/m


