F.I.V. - FVR86001115 VALV.EVOLUTION FF 11/4 F.ROSSA - 86001115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - CuZn40Pb2 (CW617N)
Oberflächenschutz Gehäuse - vernickelt
Material Kugeldichtung - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Kugel - Messing
Packung
8 ST
EAN
8056325065608
Artikelnummer
FVR86001115
Herstellernummer
86001115
Hersteller
FVR
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Material Kugeldichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Kugel:
Messing
Material Spindel:
Messing
Material primäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Material sekundäre Spindeldichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
57 mm
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Druckstufe Artikel:
PN 25
Ausführung:
gerade
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...120 °C
Gehäusekonstruktion:
1-teilig
Volldurchgang:
ja
Höhe Handgriff:
62 mm
Länge Handgriff:
65 mm


