Startseite

F.I.V. - FVR86001101 VALV.EVOLUTION FF 1 F.ROSSA - 86001101

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR86001101 VALV.EVOLUTION FF 1 F.ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - vernickelt

  • Material Kugeldichtung - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Material Kugel - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325065578

Artikelnummer

FVR86001101

Herstellernummer

86001101

Hersteller

FVR

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oberflächenschutz Gehäuse:

vernickelt

Material Kugeldichtung:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Material Kugel:

Messing

Material Spindel:

Messing

Material primäre Spindeldichtung:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Material sekundäre Spindeldichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 Zoll (25)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

25 mm

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 Zoll (25)

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

46 mm

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ausführung:

gerade

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...120 °C

Gehäusekonstruktion:

1-teilig

Volldurchgang:

ja

Höhe Handgriff:

56 mm

Länge Handgriff:

65 mm

Valvola a sfera Evolution Femmina-Femmina nichelata, con farfalla in alluminio verniciata. Versione rossa. CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 1/4" a 4" • Attacco femmina da Rp 3/8" a Rp 2": Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999) • Attacco femmina da Rp 2"1/2 a Rp 4": Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999) • Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Manovra: Rotazione di 90° dell′organo di manovra. • Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nei due sensi • Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C • Pressione massima (T=120 °C): 10 bar. Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.