Startseite

F.I.V. - FVR6210R104 VA.GHIB T.BILE 6 DR.AR.1/2 TEN 24X19 - 6210R104

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR6210R104 VA.GHIB T.BILE 6 DR.AR.1/2 TEN 24X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325009169

Artikelnummer

FVR6210R104

Herstellernummer

6210R104

Hersteller

FVR

Valvola manuale per radiatori completa di otturatore termostatico e predisposta al successivo comando con testa termostatica o elettrotermica mediante rimozione della manopola. Attacco diritto 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 1/2" M e o-ring di tenuta. La valvola e costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Ghiera in PA (30% FV) - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR -Molla in acciaio AISI 302 - Asta in acciaio AISI 304 - Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta asta in EPDM - Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Guarnizione otturatore in NBR - Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato - Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato - O-ring di tenuta codolo in NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100?C