F.I.V. - FVR08030034 VALV RITEGNO EURA EXP. 3/4 - 08030034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Druckstufe Artikel - PN 10
Packung
12 ST
EAN
8056325045587
Artikelnummer
FVR08030034
Herstellernummer
08030034
Hersteller
FVR
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Druckstufe Artikel:
PN 10
Ausführung:
gerade
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Länge Anschluss 1:
11 mm
Länge Anschluss 2:
11 mm
Höhe:
49 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Öffnungsdruck Ventilkegel:
20 mbar
Geeignet für Heizungswasser:
ja


