F.I.V. - FVR08018212 VALVOLA RITEGNO EURA 21/2 - 08018212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 2 1/2 Zoll (65)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Ausführung - gerade
Druckstufe Artikel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
8056325045136
Artikelnummer
FVR08018212
Herstellernummer
08018212
Hersteller
FVR
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Ausführung:
gerade
Druckstufe Artikel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Geeignet für Heizungswasser:
ja
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Höhe:
93 mm
Öffnungsdruck Ventilkegel:
20 mbar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
15 bar