Startseite

F.I.V. - FVR08018114 VALVOLA RITEGNO EURA 11/4 - 08018114

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR08018114 VALVOLA RITEGNO EURA 11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Druckstufe Artikel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325045112

Artikelnummer

FVR08018114

Herstellernummer

08018114

Hersteller

FVR

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Druckstufe Artikel:

sonstige

Ausführung:

gerade

Dichtung:

Nitrilkautschuk NBR

Höhe:

80 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90...90 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

15 bar

Öffnungsdruck Ventilkegel:

20 mbar

Geeignet für Heizungswasser:

ja

Valvola di ritegno Femmina - Femmina, sabbiata. Le presenti valvole sono adatte per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13). CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 3/8"a 4"• Attaccofemmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Pressione apertura: 0,02 bar. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nel senso della freccia. • Temperatura max di esercizio: 90 °C, utilizzo continuo. 110 °C di punta. • Pressione max. di esercizio: 15 bar per Eura, 10 bar per Eura Export. • Installabili in qualsiasi posizione; orizzontale, verticale e obliquo.