Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

F.I.V. - FVR02706396 TANICA PROT.IMP.RISC.ALTA-BASS TEMP.KG.5 - 02706396

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR02706396 TANICA PROT.IMP.RISC.ALTA-BASS TEMP.KG.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325133154

Artikelnummer

FVR02706396

Herstellernummer

02706396

Hersteller

FVR

Protettivo ad azione anticorrosiva su tutti i metalli (acciaio-rame-alluminio), anticrostante e biocida per impianti di riscaldamento ad alta o bassa temperatura e/o condizionamento, con protettivi anticalcare (max 25 ?F). Dati tecnici: - Aspetto: liquido incolore ? giallo paglierino - pH: ca 7 - Densita (20?C): 1,025 kg/l Dosaggio: - 5% (5 kg ogni 100 litri d?acqua)