EXENIA SRL - EXE9Q305M RIFLETTORE M 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Durchmesser - 51 mm
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8051098010404
Artikelnummer
EXE9Q305M
Herstellernummer
9Q305M
Hersteller
EXE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
51 mm
Reflektor gelocht:
nein
le seguenti ottiche medium (30°). D:51mm.


