Startseite

EXENIA SRL - EXE9D050010AL ON/OFF 75X38X22 - 9D050010AL

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE9D050010AL ON/OFF 75X38X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027532

Artikelnummer

EXE9D050010AL

Herstellernummer

9D050010AL

Hersteller

EXE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

10...10 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

75 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 10W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.