Startseite

EXENIA SRL - EXE9D035016AL ON/OFF 75X38X22 - 9D035016AL

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE9D035016AL ON/OFF 75X38X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098052213

Artikelnummer

EXE9D035016AL

Herstellernummer

9D035016AL

Hersteller

EXE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

15...15 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

125 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

23 mm

Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W 220/240V 0/50/60Hz 350mA.