Startseite

EXENIA SRL - EXE708900042/300 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM BIANCO 3000MM - 708900042/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027198

Artikelnummer

EXE708900042/300

Herstellernummer

708900042/300

Hersteller

EXE

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Aluminium

Mit Verdrahtung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

60 mm

Sistema realizzato in alluminio estruso, verniciato bianco opaco. E' disponibile in lunghezze e può essere facilmente collegato meccanicamente tramite le apposite staffe di giunzione per creare qualsiasi forma di sistema a plafone,sospensione o ad incasso. Al suo interno è possibile installare diverse unità luminose a LED. L=300.