Startseite

EXENIA SRL - EXE7029017 5000MM, 7X1.50MM2

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE7029017 5000MM, 7X1.50MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032955836252

Artikelnummer

EXE7029017

Herstellernummer

7029017

Hersteller

EXE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

7

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Cavi di alimentazione. L= 500 cm (7x1,50 mm2).