Startseite

EXENIA SRL - EXE7029016 5000MM, 3X0.75MM2

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE7029016 5000MM, 3X0.75MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032955836245

Artikelnummer

EXE7029016

Herstellernummer

7029016

Hersteller

EXE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Cavi di alimentazione. L= 500 cm (3x0,75 mm2).