EXENIA SRL - EXE7029014 10,000MM, 6X1.5MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl - 6
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032955836221
Artikelnummer
EXE7029014
Herstellernummer
7029014
Hersteller
EXE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Cavi elettrici passanti con morsettiera attacco rapido. L= 1000 cm (6x1,5 mm2).