Startseite

EXENIA SRL - EXE354525085 LINEA DIRETTA 1440MM ON-OFF CORTEN 8530 - 354525085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098026337

Artikelnummer

EXE354525085

Herstellernummer

354525085

Hersteller

EXE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4600...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

77 mm

Länge:

1440 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1923...1923 mm

Apparecchio a sospensione per luce monoemissione con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio verniciato corten, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramiteuna verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 31W 4600Lm 3000K.