Startseite

EXENIA SRL - EXE354525003 LINEA DIRETTA 1440MM ON-OFF LEGNO CH. 85 - 354525003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098026283

Artikelnummer

EXE354525003

Herstellernummer

354525003

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

1440 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

1923...1923 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

45 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

77 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4600...0 lm

Apparecchio a sospensione per luce monoemissione con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio verniciato legno rovere, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 31W 4600Lm 3000K.