EXENIA SRL - EXE353715080 LED RUNNER SPOT 2X ON-OFF GRIGIO ANOD. 8 - 353715080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8051098025972
Artikelnummer
EXE353715080
Herstellernummer
353715080
Hersteller
EXE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
48 mm
Länge:
350 mm