Startseite

EXENIA SRL - EXE300507040 GO! SOSPENSIONE GU10 BIANCO - 300507040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098012798

Artikelnummer

EXE300507040

Herstellernummer

300507040

Hersteller

EXE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Ausführung des Rasters:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Durchmesser:

55 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1900...1900 mm

Apparecchio a sospensione singola per lampada con attacco GU10. Corpo e rosone in alluminio verniciato in bianco lucido. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca o nero opaco. Sorgente Luminosa:QPAR-16 GU10 1X50W.