EXENIA SRL - EXE30050701M GO! SOSPENSIONE GU10 ROSSO MATTONE - 30050701M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8051098043693
Artikelnummer
EXE30050701M
Herstellernummer
30050701M
Hersteller
EXE
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
rot
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
55 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
2500...2500 mm