Startseite

EXENIA SRL - EXE300505170 GO! SOSPENSIONE LED 9W CROMO 8530 - 300505170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098012750

Artikelnummer

EXE300505170

Herstellernummer

300505170

Hersteller

EXE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Durchmesser:

55 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1900...1900 mm

Apparecchio a sospensione singola per sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio cromato. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca o nero opaco. Sorgente Luminosa: LED 9W 1200Lm 3000K.