Startseite

EXENIA SRL - EXE116333085A/M BOOSTERKIT 111-33W 8530 ON-OFF M 38 GRE - 116333085A/M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098049114

Artikelnummer

EXE116333085A/M

Herstellernummer

116333085A/M

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Einbauhöhe:

65...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il kit è costituito da una sorgente LED 33W (CRI 85 = 4200lm) con ottica integrata e relativo alimentatore "plug and play". Il semplice sistema di bloccaggio della ghiera permette la sostituzione dell'ottica anche successivamente per adattare il prodottoalle esigenze dell'installazione. ottica: 30°. Colore: Grigio titanio.