Startseite

EXENIA SRL - EXE114133085A/S BOOSTERKIT 51-13W 8530 ON-OFF SP 21 - 114133085A/S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098025941

Artikelnummer

EXE114133085A/S

Herstellernummer

114133085A/S

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Einbauhöhe:

70...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Kit costituito da sorgente LED con ottica integrata e relativo alimentatore "plug and play". Il semplice sistema di bloccaggio della ghiera permette la sostituzione dell'ottica anche successivamente per adattare il prodotto alle esigenze dell'installazione. Sorgente Luminosa: LED 13W 1700Lm 3000K 24°. Colore: anodizzato nero. Materiale: Alluminio.