Startseite
Neu

EXCEL - EXLCV-368 Excel Cable Ties 4.8 mm x 368 mm Natural - CV-368

KopierenKopieren
EXCEL - EXLCV-368 Excel Cable Ties 4.8 mm x 368 mm Natural

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451377

Artikelnummer

EXLCV-368

Herstellernummer

CV-368

Hersteller

EXL

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Werkstoff:

Kunststoff

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.330 kg CO2e