EXCEL - EXLCV-300B Excel Cable Ties 4.8 mm x 300 mm Black P - CV-300B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451360
Artikelnummer
EXLCV-300B
Herstellernummer
CV-300B
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.834 kg CO2e
AltroPDF


