EXCEL - EXLCV-240LB Excel Cable Ties 7.6 mm x 250 mm Black P - CV-240LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 250 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451322
Artikelnummer
EXLCV-240LB
Herstellernummer
CV-240LB
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.215 kg CO2e
AltroPDF


