EXCEL - EXLCV-203B Excel Cable Ties 4.8 mm x 203 mm Black P - CV-203B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 203 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451308
Artikelnummer
EXLCV-203B
Herstellernummer
CV-203B
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
203 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.581 kg CO2e
AltroPDF


