Startseite
Neu

EXCEL - EXLCV-200MB Excel Cable Ties 2.5 mm x 203 mm Black P - CV-200MB

KopierenKopieren
EXCEL - EXLCV-200MB Excel Cable Ties 2.5 mm x 203 mm Black P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451278

Artikelnummer

EXLCV-200MB

Herstellernummer

CV-200MB

Hersteller

EXL

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.240 kg CO2e