EXCEL - EXLCV-160LB Excel Cable Ties 4.8 mm x 160 mm Black P - CV-160LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007451254
Artikelnummer
EXLCV-160LB
Herstellernummer
CV-160LB
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.106 kg CO2e
AltroPDF


