EXCEL - EXLCV-140SB Excel Cable Ties 2.5 mm x 160 mm Black P - CV-140SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451230
Artikelnummer
EXLCV-140SB
Herstellernummer
CV-140SB
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 8.999 kg CO2e
AltroPDF


