EXCEL - EXLCV-100B Excel Cable Ties 2.5 mm x 100 mm Black P - CV-100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007451193
Artikelnummer
EXLCV-100B
Herstellernummer
CV-100B
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes
AltroPDF


