EXCEL - EXLCV-100 Excel Cable Ties 2.5 mm x 100 mm Natural - CV-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451186
Artikelnummer
EXLCV-100
Herstellernummer
CV-100
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 5.264 kg CO2e
AltroPDF


