EXCEL - EXLCV-075K Excel Cable Ties 2.5 mm x 80 mm Natural - CV-075K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007451179
Artikelnummer
EXLCV-075K
Herstellernummer
CV-075K
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.424 kg CO2e
AltroPDF


