Startseite
Neu

EXCEL - EXL750-025 Excel 20 mm LSOH Gland + Locknut Black P - 750-025

KopierenKopieren
EXCEL - EXL750-025 Excel 20 mm LSOH Gland + Locknut Black P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448858

Artikelnummer

EXL750-025

Herstellernummer

750-025

Hersteller

EXL

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Excel Polypropylene Low Smoke Zero Halogen flexible conduit provides cost effective, flexible protection to cables in sub floor, false ceiling or exposed installations. Supplied in 100 or 50 Metre lengths to enable on site installation to reduce wastage.Compatible glands and locknuts are available for fixing to sub floor, floor or desk units. - Black LSOH Polypropylene - Highly flexible - Choice of izes - Full range of fittings - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.782 kg CO2e