EXCEL - EXL542-248-GW Excel SR-ER/CR Baying Kit Grey White - 542-248-GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungsprofil
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
RAL-Nummer - 9002
Packung
1 ST
EAN
2000007444676
Artikelnummer
EXL542-248-GW
Herstellernummer
542-248-GW
Hersteller
EXL
Ausführung:
Befestigungsprofil
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9002
The Excel Environ CR/ER-SR baying kit has been designed to enable the baying of the CR/ER Series to the SR Series of cabinets. - Only for combinations of CR/SR or ER/SR - Fixing screws included - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.923 kg CO2e


