Startseite

EXCEL - EXL542-248-BK Excel SR-ER/CR Baying Kit Black - 542-248-BK

KopierenKopieren
EXCEL - EXL542-248-BK Excel SR-ER/CR Baying Kit Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9004

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007444669

Artikelnummer

EXL542-248-BK

Herstellernummer

542-248-BK

Hersteller

EXL

Ausführung:

Befestigungsprofil

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9004

The Excel Environ CR/ER-SR baying kit has been designed to enable the baying of the CR/ER Series to the SR Series of cabinets. - Only for combinations of CR/SR or ER/SR - Fixing screws included - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.932 kg CO2e