EXCEL - EXL542-0810-BK Excel CR/ER Base Plate for 800W x 1000D - 542-0810-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 660 mm
Tiefe - 700.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007444072
Artikelnummer
EXL542-0810-BK
Herstellernummer
542-0810-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
660 mm
Tiefe:
700.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty
AltroPDF


